キーホルダー

キーホルダー - スマートバリューキーホルダー - スマートバリュー
(2件のレビュー)

青のみでのご要望にお応えしました。

仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質PP・スチール・ステンレス質量(g)1タイプキーホルダー名札、中紙付、両面種類キーボックスパッケージサイズ(mm)160×93×28寸法(縦×横)(mm)62×26寸法(幅W×長さL)(mm)中紙:18×43、表示スペース:15×41リング内径(Φmm)16外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)26×82×4内容量1パック(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27514744B350J-BL
1,152
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途: センサーなどの記号を機体に貼付

使い勝手も今まで使っていたものと変わらず、今回の用途ではリングが小さいのが良く。たくさん使うので助かりました。

対象商品 : 27514744
2021-02-23
用途: 社有車のキーホルダーとして使用
株式会社クインゲートサービス業

社有車のキーホルダーとして使用しています。所有台数が多いのでかさ張らないのがいいです。テプラで登録番号を張り付けると管理が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする