スマートバリュー
透明梱包用<テープカッター付>
スマートバリューのPPテープ。テープカッター付なので、作業の効率がUP!
用途
軽・中梱包用
仕様
重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
付属品
カッター付
タイプ
無溶剤
主な用途
梱包用
内容量
1巻
注意
※油性ペンで書き込みができます。※カッターは取り外し可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27517307
B171J
透明
48
50
0.052
ポリプロピレン
アクリル系
¥
314
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください