WF穴付ダンボール箱

WF穴付ダンボール箱 - ジョインテックスWF穴付ダンボール箱 - ジョインテックスWF穴付ダンボール箱 - ジョインテックス
(1件のレビュー)

厚みがあり重量物の梱包にオススメです。

耐荷重(kg)15紙質Wフルート厚さ(mm)約8内容量1パック(10枚)
注意
※ダンボール寸法は保管時の環境や使用時の天候などにより、約±5mmの差が生じる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27517885B242J-L455×315×27515
6,614
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
27517894B243J-LL大大540×325×32015
7,161
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
27517903B244J-3L特大610×450×40015
7,612
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27517894
2023-03-30
用途: 異動者の梱包箱
運輸・通信業

手持ち切欠きがあること、厚さも強度も丁度よく満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする