スマートバリュー
クリアーホルダー
書類を分類できる見出しつきのクリアホルダーです。
サイズ
A4
色
乳白
厚さ(mm)
0.2
仕様
インデックス部シルク印刷、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ポリプロピレン
外形寸法
縦310×横220mm
寸法(縦×横)(mm)
(インデックス部記入可能)55×15
インデックス
あり
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27524587
D612J
1パック(10枚)
(見出し)1山
¥416
¥
379
¥417
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
27524596
D613J
1パック(12枚)
(見出し)4山
¥533
¥
479
¥527
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください