スマートバリュー
紙製ケースファイルA4
(1件のレビュー)
手軽に使える3個パックの紙製ケースファイル。
サイズ
A4
グリーン購入法
適合
材質
ファイルカード紙
背幅(mm)
23
坪量(g/m
2
)
360
外形寸法(縦×横)(mm)
227×310
内容量
1パック(3個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27525007
D072J-BL
ブルー
¥
631
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
27525016
D072J-GR
グリーン
¥
631
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
27525025
D072J-YL
イエロー
¥
631
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
27525034
D072J-PK
ピンク
¥
631
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください