スマートバリュー
ボックスファイル
コストパフォーマンスの良いボックスファイル。保管データの書き込みができるスペース付。取り出しに便利な片面指かけ穴付。移動に便利な取っ手付。書類の一時保存にも冊子の整理にも。
グリーン購入法
適合
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ダンボール
内寸幅(mm)
94
外形寸法(縦×横)(mm)
260×317
外幅(mm)
100
内寸法(縦×横)(mm)
255×312
内容量
1パック(10冊)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27525165
D044J-BL
A4ーE、ヨコ型
ブルー
¥
2,460
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
27525147
D044J-LG
A4ーE、ヨコ型
ライトグレー
¥
2,365
取扱い終了
27525156
D044J-GR
A4ーE、ヨコ型緑
グリーン
¥
2,365
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください