曜日別特売

児童用清掃用品 フリードライヤーS

児童用清掃用品 フリードライヤーS - スマートバリュー

柄がちょっと短めな児童仕様清掃用品!SMARTVALUEとテラモトの共同企画商品。ヘッドの角度が変わるため、押しても引いてもムラ無く汚水を除去できます。

幅W×全長(mm)外形:約400×1060仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ22.2mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27530126N114J-F
1,654
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする