スマートバリュー
児童用デッキブラシS
柄がちょっと短めな児童仕様清掃用品!SMARTVALUEとテラモトの共同企画商品。タイルなどの汚れを落とす、シンプルで使いやすいブラシです。
商品タイプ
本体
全長(mm)
1090
ブラシ幅(mm)
約180
材質(ブラシ部)
ポリエステル
材質(ハンドル)
スチールパイプにポリエチレン接着被膜
材質(ヘッド)
天然木
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
柄径(Φmm)
22.2
毛丈(mm)
45
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27530153
N114J-D-20P
¥
39,656
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください