エポエース

エポエース - 東日本塗料エポエース - 東日本塗料

施工時、別の容器を準備することなく、希釈用の溶剤もいりません。
施工性、硬化性、美装性に優れています。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)5~48時間可使時間(時間)(23℃)4危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)12時間以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全44種類を絞り込む
内容量
44種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27543189-1セット(12kg)A-1 マスカットグリーン
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543198-1セット(4kg)A-1 マスカットグリーン
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543207-1セット(12kg)A-2 エメラルドグリーン
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543216-1セット(4kg)A-2 エメラルドグリーン
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543225-1セット(12kg)A-3 フレッシュグリーン
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543234-1セット(4kg)A-3 フレッシュグリーン
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543243-1セット(12kg)A-4 フォックスグレー
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543259-1セット(4kg)A-4 フォックスグレー
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543268-1セット(12kg)A-5 サンドベージュ
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543277-1セット(4kg)A-5 サンドベージュ
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543286-1セット(12kg)A-6 スカーレットブラウン
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543295-1セット(4kg)A-6 スカーレットブラウン
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543304-1セット(12kg)
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543313-1セット(4kg)
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543329-1セット(12kg)B-4 ムーングレー
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543338-1セット(4kg)B-4 ムーングレー
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543347-1セット(12kg)B-5 シルバーグレー
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543356-1セット(4kg)B-5 シルバーグレー
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543365-1セット(12kg)B-6 ハンターグリーン
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543374-1セット(4kg)B-6 ハンターグリーン
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543383-1セット(12kg)B-7 セメントグレー
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543399-1セット(4kg)B-7 セメントグレー
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543408-1セット(12kg)B-12 ライトベージュ
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543417-1セット(4kg)B-12 ライトベージュ
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543426-1セット(12kg)B-15 キャメルイエロー
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543435-1セット(4kg)B-15 キャメルイエロー
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543444-1セット(12kg)B-16 チャイナベージュ
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543453-1セット(4kg)B-16 チャイナベージュ
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543469-1セット(12kg)B-18 ラインイエロー
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543478-1セット(4kg)B-18 ラインイエロー
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543487-1セット(12kg)B-20 ライトグレー
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543496-1セット(4kg)B-20 ライトグレー
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543505-1セット(12kg)B-21 アーモンドブラウン
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543514-1セット(4kg)B-21 アーモンドブラウン
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543523-1セット(12kg)B-22 マイルドグリーン
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543539-1セット(4kg)B-22 マイルドグリーン
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543548-1セット(12kg)B-23 ウォーターブルー
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543557-1セット(4kg)B-23 ウォーターブルー
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543566-1セット(12kg)B-24 ハーベストブラウン
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543575-1セット(4kg)B-24 ハーベストブラウン
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543584-1セット(12kg)B-25 マリンブルー
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543593-1セット(4kg)B-25 マリンブルー
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27543609-1セット(12kg)B-26 ゴールデンイエロー
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27543618-1セット(4kg)B-26 ゴールデンイエロー
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする