東日本塗料
弾性トップ14
150%の伸び率と優れた耐水性で防水層を保護し、劣化を防ぎます。
耐候性が良く、耐汚染性に優れているので美観を保ちます。
乾燥時間が短く、作業が容易です。
用途
フローン防水材の保護、仕上、トップコード
主成分
2液アクリルウレタン
完全硬化時間
(23℃)7日間
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
指触乾燥時間(時間)
(23℃)10
特性
弾性、防水、耐水、耐候、耐汚染性
可使時間(時間)
(23℃)2
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.2
歩行可能時間
(23℃)12時間以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
82
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
塗り面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27547845
-
1セット(15kg)
D-102
75(1回)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27547854
-
1セット(5kg)
D-102
25(1回)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27547863
-
1セット(15kg)
D-103
75(1回)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27547879
-
1セット(5kg)
D-103
25(1回)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27547888
-
1セット(15kg)
D-104
75(1回)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27547897
-
1セット(5kg)
D-104
25(1回)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27547906
-
1セット(15kg)
D-105
75(1回)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27547915
-
1セット(5kg)
D-105
25(1回)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27547924
-
1セット(15kg)
D-106
75(1回)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27547933
-
1セット(5kg)
D-106
25(1回)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27547949
-
1セット(15kg)
D-107
75(1回)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27547958
-
1セット(5kg)
D-107
25(1回)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27547967
-
1セット(15kg)
D-108
75(1回)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27547976
-
1セット(5kg)
D-108
25(1回)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27547985
-
1セット(15kg)
D-109
75(1回)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27547994
-
1セット(5kg)
D-109
25(1回)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27548003
-
1セット(15kg)
D-110
75(1回)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27548019
-
1セット(5kg)
D-110
25(1回)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27548028
-
1セット(15kg)
D-111
75(1回)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27548037
-
1セット(5kg)
D-111
25(1回)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27548046
-
1セット(15kg)
D-122
75(1回)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27548055
-
1セット(5kg)
D-122
25(1回)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27548064
-
1セット(15kg)
D-123
75(1回)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27548073
-
1セット(5kg)
D-123
25(1回)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27548089
-
1セット(15kg)
D-124
75(1回)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27548098
-
1セット(5kg)
D-124
25(1回)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27548107
-
1セット(15kg)
D-125
75(1回)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27548116
-
1セット(5kg)
D-125
25(1回)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27548125
-
1セット(15kg)
D-200
75(1回)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27548134
-
1セット(5kg)
D-200
25(1回)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27548143
-
1セット(15kg)
D-201
75(1回)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27548159
-
1セット(5kg)
D-201
25(1回)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27548168
-
1セット(15kg)
D-202
75(1回)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27548177
-
1セット(5kg)
D-202
25(1回)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27548186
-
1セット(15kg)
D-203
75(1回)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27548195
-
1セット(5kg)
D-203
25(1回)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27548204
-
1セット(15kg)
D-220
75(1回)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27548213
-
1セット(5kg)
D-220
25(1回)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27548229
-
1セット(15kg)
D-221
75(1回)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27548238
-
1セット(5kg)
D-221
25(1回)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27548247
-
1セット(15kg)
D-222
75(1回)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27548256
-
1セット(5kg)
D-222
25(1回)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27548265
-
1セット(15kg)
D-223
75(1回)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27548274
-
1セット(5kg)
D-223
25(1回)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27548283
-
1セット(15kg)
D-270
75(1回)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27548299
-
1セット(5kg)
D-270
25(1回)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27548308
-
1セット(15kg)
D-290
75(1回)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27548317
-
1セット(5kg)
D-290
25(1回)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27548326
-
1セット(15kg)
D-301
75(1回)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27548335
-
1セット(5kg)
D-301
25(1回)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310