- 弾性トップ14 東日本塗料 27547845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

弾性トップ14

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1セット(15kg)
D-102
D-102
D-103
D-104
D-105
D-106
D-107
D-108
D-109
D-110
D-111
D-122
D-123
D-124
D-125
D-200
D-201
D-202
D-203
D-220
D-221
D-222
D-223
D-270
D-290
D-301
D-302
D-303
D-112
D-291
D-292
D-293
D-294
赤錆
黄色
黄土
レモンエロー
内容量1セット(15kg)注文コード27547845品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

150%の伸び率と優れた耐水性で防水層を保護し、劣化を防ぎます。
耐候性が良く、耐汚染性に優れているので美観を保ちます。
乾燥時間が短く、作業が容易です。

用途
フローン防水材の保護、仕上、トップコード
D-102
塗り面積(m2)
75(1回)
主成分
2液アクリルウレタン
完全硬化時間
(23℃)7日間
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
指触乾燥時間(時間)
(23℃)10
特性
弾性、防水、耐水、耐候、耐汚染性
可使時間(時間)
(23℃)2
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
0.2
歩行可能時間
(23℃)12時間以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする