SK(新潟精機)
台付直角定規 2級焼入
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途
直角度測定、ケガキ作業に
材質
機械構造用炭素鋼
内容量
1個
注意
※受注生産品となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長片の全長(mm)
直角度(mm)
質量(kg)
呼び寸法(mm)
底面の全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27551835
AA-S1500
1500
±0.17
38.2
1500
600
¥
396,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
56日以内出荷
27551844
AA-S2000
2000
±0.22
70.9
2000
800
¥
758,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
56日以内出荷
27551808
AA-S600
600
±0.08
5.7
600
320
¥
43,900
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください