曜日別特売

スライドドリルポイントゲージ

スライドドリルポイントゲージ - SK(新潟精機)
(2件のレビュー)

研磨後のドリル刃先角度確認に最適です。
スライダ尺の上下動によりΦ3~40mmまでのドリル刃先角度の測定ができます。
反射しにくいシルバー仕上げです。

用途ドリルの刃先角度の保守管理に設定角度(°)118ドリル径(Φmm)3-40器差±1.5°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27554933S-118
3,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27554933
2024-03-21
用途: 穴明け加工
製造業

角度の確認用に購入しました。
ちょうどいい角度になるので砥ぎ方が楽になりました。
ちょっと見にくいかな?

対象商品 : 27554933
2019-12-10
用途: 鉄工ドリルの研ぎ出しに使用している
その他業種

118度の角度と左右対称を見れるので、なかなかいい
私は感が悪いので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする