SK(新潟精機)
プロトラクタ快段目盛 No.19
新設計の目盛数値を隠さない、内側計測竿です。
竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。
安心の日本製です。
シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途
角度の測定に
竿寸法(mm)
全長194×厚1.2
本体寸法(mm)
直径90×厚1.2
角度の測定範囲(°)
180
目量
1°
角度精度(°)
±20
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27554967
PRT-19KD
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください