曜日別特売

プロトラクタ

プロトラクタ - SK(新潟精機)プロトラクタ - SK(新潟精機)プロトラクタ - SK(新潟精機)プロトラクタ - SK(新潟精機)プロトラクタ - SK(新潟精機)

治具や機械に取り付けて使用できます。
安心の日本製です。
シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。

用途角度の測定に表面仕上げシルバー角度の測定範囲(°)180内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
目量
角度精度(°)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27554985PRT192-90S2±20直径90×厚1.2
1,100
939
1,033(税込)
翌々日出荷
27554994PRT192-120S2±20直径120×厚1.5
2,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
27555003PRT192-200S20.5°±15直径210×厚2.0
13,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
27555019PRT192-250S20.5°±15直径250×厚2.0
19,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
27555028PRT192-300S20.5°±15直径320×厚2.5
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする