SK(新潟精機)
溶接用マグネウェルダ
全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。
用途
溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定に
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸着力(N)
本体寸法(mm)
保持角度(°)
磁束密度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27555798
MGW-90
98
98×65×14
30、45、60、75、90、135
60mT
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27555807
MGW-120
147
95×111×16
45、90
最大100mT
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27555816
MGW-120A
147
156×102×16
45-90
120mT
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27555825
MGW-C145
245
144×144×36
90
170mT
¥
26,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
27555834
MGW-S145
245
144×144×36
90
170mT
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
27555843
MGW-S200
588
230×230×20
90
140mT
¥
14,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
27555859
MGW-S300
980
305×305×38
90
150mT
¥
31,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください