曜日別特売

シクネスゲージカラースリーブタイプ

シクネスゲージカラースリーブタイプ - SK(新潟精機)シクネスゲージカラースリーブタイプ - SK(新潟精機)シクネスゲージカラースリーブタイプ - SK(新潟精機)シクネスゲージカラースリーブタイプ - SK(新潟精機)シクネスゲージカラースリーブタイプ - SK(新潟精機)シクネスゲージカラースリーブタイプ - SK(新潟精機)シクネスゲージカラースリーブタイプ - SK(新潟精機)シクネスゲージカラースリーブタイプ - SK(新潟精機)

製造ラインごとに色分けして識別できます。
他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。
シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。

用途隙間測定にリーフ幅(mm)12.7精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
注意
※商品に付着している白い粉は防腐剤です。
207件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
リーフ厚(mm)
リーフ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27555965CS-172MA白1セット(9枚)0.04-0.3075
1,700
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
27555999CS-172MB白1セット(9枚)0.04-0.30100
1,900
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
27556026CS-172MC白1セット(9枚)0.04-0.30150
2,900
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
27556078CS-100MR白1セット(10枚)0.03-0.40100
2,900
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
27556087CS-150MR白1セット(10枚)0.03-0.40150
4,300
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
27556114CS-100MK白1セット(10枚)0.01-0.10100
3,400
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
27556148CS-150MK白1セット(10枚)0.01-0.10150
4,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
27556175CS-60M白1セット(19枚)0.03-1.0075
4,300
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
27556209CS-100MY白1セット(19枚)0.03-1.00100
5,300
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
27556236CS-150MY白1セット(19枚)0.03-1.00150
7,200
5,898
6,488(税込)
当日出荷
27556263CS-65M白1セット(25枚)0.03-1.0075
4,500
3,798
4,178(税込)
当日出荷
27556297CS-100MZ白1セット(25枚)0.03-1.00100
6,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
27556324CS-150MZ白1セット(25枚)0.03-1.00150
7,800
6,398
7,038(税込)
当日出荷
27556358CS-72M白1セット(12枚)0.04-3.0075
8,600
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
27556385CS-100MT白1セット(12枚)0.04-3.00100
7,000
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
27556419CS-150MT白1セット(12枚)0.04-3.00150
8,300
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
27556446CS-100ML白1セット(19枚)0.01-0.10100
6,500
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
27556473CS-150ML白1セット(19枚)0.01-0.10150
7,900
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
27556507CS-80M白1セット(13枚)0.03-3.0075
6,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
27556534CS-100MX白1セット(13枚)0.03-3.00100
7,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
27556568CS-150MX白1セット(13枚)0.03-3.00150
8,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
27556595CS-100MH白1セット(10枚)0.10-1.00100
3,600
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
27556629CS-150MH白1セット(10枚)0.10-1.00150
4,300
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
31469087CS-172MA黒1セット(9枚)0.04-0.3075
1,700
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
31469114CS-172MB黒1セット(9枚)0.04-0.30100
1,900
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
31469148CS-172MC黒1セット(9枚)0.04-0.30150
2,900
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
31469175CS-100MR黒1セット(10枚)0.03-0.40100
2,900
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
31469209CS-150MR黒1セット(10枚)0.03-0.40150
4,300
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
31469236CS-100MK黒1セット(10枚)0.01-0.10100
3,400
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
31469263CS-150MK黒1セット(10枚)0.01-0.10150
4,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
31469297CS-60M黒1セット(19枚)0.03-1.0075
4,300
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
31469324CS-100MY黒1セット(19枚)0.03-1.00100
5,300
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
31469358CS-150MY黒1セット(19枚)0.03-1.00150
7,200
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
31469385CS-65M黒1セット(25枚)0.03-1.0075
4,500
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
31469446CS-150MZ黒1セット(25枚)0.03-1.00150
7,800
6,398
7,038(税込)
当日出荷
31469473CS-72M黒1セット(12枚)0.04-3.0075
8,600
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
31469507CS-100MT黒1セット(12枚)0.04-3.00100
7,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
31469534CS-150MT黒1セット(12枚)0.04-3.00150
8,300
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
31469568CS-100ML黒1セット(19枚)0.01-0.10100
6,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
31469595CS-150ML黒1セット(19枚)0.01-0.10150
7,900
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
31469629CS-80M黒1セット(13枚)0.03-3.0075
6,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
31469656CS-100MX黒1セット(13枚)0.03-3.00100
7,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
31469683CS-150MX黒1セット(13枚)0.03-3.00150
8,400
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
31469717CS-100MH黒1セット(10枚)0.10-1.00100
3,600
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
31469744CS-150MH黒1セット(10枚)0.10-1.00150
4,300
3,598
3,958(税込)
当日出荷
31469787CS-172MA緑1セット(9枚)0.04-0.3075
1,700
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
31469814CS-172MB緑1セット(9枚)0.04-0.30100
1,900
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
31469848CS-172MC緑1セット(9枚)0.04-0.30150
2,900
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
31469875CS-100MR緑1セット(10枚)0.03-0.40100
2,900
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
31469909CS-150MR緑1セット(10枚)0.03-0.40150
4,300
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする