曜日別特売

短尺テーパーゲージ

短尺テーパーゲージ - SK(新潟精機)短尺テーパーゲージ - SK(新潟精機)

テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。
ボールチェーン付です。

用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)テーパー:7・9・10器差(mm)±0.1板厚(mm)1.2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27558004TPG-5115.0-11.0
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
27558013TPG-9159.0-15.0
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
27557995TPG-0570.5-7.0
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする