SK(新潟精機)
短尺テーパーゲージセット
テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。
ボールチェーン付です。
用途
ミゾ、隙間、穴径等の測定に
測定範囲(mm)
0.5-15.0
最小表示/目量(mm)
0.1
角度(°)
テーパー:7・9・10
器差(mm)
±0.1
板厚(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27558029
TPG-0515S
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください