曜日別特売

ブロックゲージ 1級相当

ブロックゲージ 1級相当 - SK(新潟精機)ブロックゲージ 1級相当 - SK(新潟精機)ブロックゲージ 1級相当 - SK(新潟精機)ブロックゲージ 1級相当 - SK(新潟精機)ブロックゲージ 1級相当 - SK(新潟精機)ブロックゲージ 1級相当 - SK(新潟精機)ブロックゲージ 1級相当 - SK(新潟精機)ブロックゲージ 1級相当 - SK(新潟精機)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。
1級相当品です。

用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
571件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
係数
断面寸法(mm)
寸法許容差(μm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27561416GB1-175001個11.5×10-6乗/K35{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±1.00(差幅0.25)175
31,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
27561477GB1-600001個11.5×10-6乗/K35{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±2.60(差幅0.40)600
125,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
27561513GBS1-321セット(32個)11.5×10-6乗/K10まで30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}、10超え35{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}【10mm以下】±0.20(差幅0.16)、【10mm
108,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
27561529GB1-051個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)0.5
6,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
27561538GB1-101個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.0
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
27561565GB1-1-0031個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.003
5,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
27561574GB1-1-0041個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.004
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
27561583GB1-1-0051個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.005
5,300
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
27561599GB1-1-0061個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.006
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
27561608GB1-1-0071個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.007
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
27561617GB1-1-0081個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.008
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
27561626GB1-1-0091個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.009
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
27561635GB1-1011個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.01
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
27561644GB1-1021個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.02
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
27561653GB1-1031個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.03
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
27561669GB1-1041個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.04
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
27561678GB1-1051個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.05
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
27561687GB1-1061個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.06
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
27561696GB1-1071個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.07
3,300
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
27561705GB1-1081個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.08
3,300
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
27561714GB1-1091個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.09
3,300
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
27561723GB1-1101個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.10
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
27561739GB1-1111個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.11
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
27561748GB1-1121個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.12
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
27561757GB1-1131個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.13
3,300
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
27561766GB1-1141個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.14
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
27561793GB1-1171個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.17
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
27561818GB1-1191個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.19
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
27561827GB1-1201個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.20
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
27561836GB1-1211個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.21
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
27561845GB1-1221個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.22
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
27561854GB1-1231個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.23
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
27561863GB1-1241個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.24
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
27561879GB1-1251個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.25
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
27561888GB1-1261個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.26
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
27561897GB1-1271個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.27
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
27561906GB1-1281個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.28
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
27561915GB1-1291個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.29
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
27561924GB1-1301個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.30
3,300
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
27561933GB1-1311個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.31
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
27561949GB1-1321個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.32
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
27561958GB1-1331個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.33
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
27561967GB1-1341個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.34
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
27561976GB1-1351個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.35
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
27561985GB1-1361個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.36
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
27562003GB1-1381個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.38
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
27562019GB1-1391個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.39
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
27562028GB1-1401個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.40
3,300
3,198
3,518(税込)
当日出荷
27562037GB1-1411個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.41
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
27562046GB1-1421個11.5×10-6乗/K30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}±0.20(差幅0.16)1.42
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする