SK(新潟精機)
石製コンパレータスタンド
信頼の日本製です。
花崗岩を使った精密測定台です。
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
円形の外形及び厚み等の比較測定にも最適です。
用途
ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として
ストローク(mm)
ヘッド上下有効:0-150
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
Φ8
平行度(μm)
ベース:5
ベース寸法(mm)
110×210
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27562816
GC-110CJ
¥
101,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください