SK(新潟精機)
ラップ装置セット
モーター内臓で簡単に作業が行えます。
用途
ベンチテーブルの測定子を交換したときや磨耗したときの測定子の平行出しに
定格消費電力(W)
18
出力電圧(V)
DC8.5
定格入力電圧(V)
AC100
平行度(μm)
ラップブロック:2以下
出力電流(mA)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27564566
LD-SET
¥
374,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください