ダイヤルインジケータ

ダイヤルインジケータ - SK(新潟精機)ダイヤルインジケータ - SK(新潟精機)ダイヤルインジケータ - SK(新潟精機)ダイヤルインジケータ - SK(新潟精機)

ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。
測定子は高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
各軸受け部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色です。

用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ材質測定子:ルビー材質(本体)スチールタイプてこ式測定力(N)0.5以下主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にRoHS指令(10物質対応)対応特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
目量(mm)
測定範囲(mm)
質量(g)
目盛仕様
広範囲行き精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27564758WTI-2030R0.0020~0.2700-100-06
15,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
27564767WTI-2038R0.0020~0.2800-100-06
15,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
27564776WTI-8030R0.010~0.8700-40-013
12,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
27564785WTI-8038R0.010~0.8800-40-013
11,000
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストインジケータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/089/
2022-11-11

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする