JTC
キャラバン用オイルフィルターレンチ
適合純正品番【日産】AY100-NS034 【いすゞ】5-86153-720-0 ギザギザにピッタリ
外径(mm)
106
差込角(mm)
9.5/27
主な適合純正品番
AY100-NS034、5-86153-720-0
種別
ディーゼル用
サイズ
93/45P
メーカー
ふそう、いすゞ、日産
適合車種
NV350、キャラバン(E26)、Como、キャンターバン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27571898
JTC6740
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください