PANDUIT(パンドウイット)
カテゴリ6JISプレート用ジャックキット
モジュラージャックとアダプターのキット品です。
短い奥行で施工性が向上します。
標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。
材質
アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型
モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅
用途
JISプレート用ジャックキット
規格
CAT6
付属品
カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW
質量(g)
12
使用温度範囲(℃)
‐10~65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×41.8×22.3
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
選択してください
オフホワイト
白
緑
赤
青
黄
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27587684
JASSP6TGIW
オフホワイト
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
27587693
JAOSSP6TGMW
白
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
27587709
JAOSSP6TGYL
黄
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
27587727
JAOSSP6TGRD
赤
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
27587736
JAOSSP6TGGR
緑
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
27587718
JAOSSP6TGBU
青
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください