若林工業
18-0パンチングかき揚げリング
柄が垂直なのであげている間手を離すことができます。
材質
18-0ステンレス
種別
1連
タイプ
穴あき
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27577184
Φ90×H35mm
87
90×35
64-5189-61
¥
1,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
27577193
Φ90×H70mm
140
90×70
64-5189-62
¥
1,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください