パンチング長柄木柄4連かき揚げリング

パンチング長柄木柄4連かき揚げリング - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
柄長さ(mm)290種別4連材質本体:ステンレス、柄:木タイプ穴あき板厚(mm)0.8本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×150パンチ径(Φmm)5アズワン品番64-5189-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27577218
23,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする