ハイパック角型

ハイパック角型 - 千羽鶴印(エンテック)

サイズが豊富で用途が広いです。
便利な中身の見える保存容器です。

容量(mL)500材質本体:ポリプロピレン、フタ:EVA樹脂形状角型高さ(mm)80外寸(mm)117×84RoHS指令(10物質対応)対応電子レンジ○(蓋除く)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27580027S-13
380
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする