ラストロ(岩崎工業)
ラストロタフキーパーミニケース
食洗機が使えます。
食器洗い乾燥機に使えてお手入れも簡単です。
熱湯を掛けてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。
容量(mL)
260
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱-20度~140度)、フタ:ポリプロピレン(耐熱-20度~100度)
形状
角形
サイズ
L
高さ(mm)
34
外寸(mm)
91×134
電子レンジ
○(蓋除く)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27580036
B-1834TB(L)
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください