蝶プラ工業
ビルポット角型
日付のわかる目盛付
容量(L)
8
材質
本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン
形状
角型
高さ(mm)
116
外寸(mm)
354×258
機能
目盛付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27580097
No.8
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください