蝶プラ工業
ビルポット丸型
日付のわかる目盛付
材質
本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン
形状
丸型
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27580115
SNo.1
200
-
¥
260
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27580124
No.8
-
9
¥
1,520
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27580133
No.9
-
13
¥
1,870
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください