ZZ-01 エンジンオイル

ZZ-01 エンジンオイル - ニューテック
(11件のレビュー)

ストリートやライトチューニング用に開発されたエンジンオイルで、強靭な極薄の油膜がエンジン性能の高効率化を実現します。
ワイドレンジをカバーする粘度を新たに設定し、手軽に幅広くニューテックテクノロジーを感じていただける製品に仕上げました。

SAE5W-35成分化学合成(エステル系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
ベースオイル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27585085ZZ-01 20L1缶(20L)20L化学合成(エステル系)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
27585216ZZ-01 1L1個(1L)1L合成油
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27585216
2022-09-23
用途: 自分のバイク、車の定期オイル交換
TSオート自動車・二輪車・自転車関連業

バイクに使用して、クラッチの切れ、繋がりが非常にスムーズになって満足です、仕事の軽トラに使用しましたが、振動が減り、エンジンの回転上下がスムーズで、見えないけど、油膜が全域に回ってる感じで安心感が有ります、容器も入れ易く廃棄しやすいのが良いですね、少し価格が高いけど、次もこのオイルを選びます。

対象商品 : 27585216
2022-12-08
用途: エンジンオイル交換
製造業

エンジン音が非常に静かになりスムーズに回る様になりました。

対象商品 : 27585216
2021-08-10
用途: バイクのオイル交換用
製造業

ZZ-02とブレンドして7.5W40にして使用しています。
エンジンが軽く回っていい感じでオールシーズン使えます!

対象商品 : 27585216
2021-06-17
用途: 自家用車のオイル交換

今までは、ディーラーにて交換。純正オイルを使用していました。交換後は雑音が減り、滑らかに回る様になりました。

対象商品 : 27585216
2021-02-28
用途: 自家用車のエンジンオイル交換用
農・林・水産業

JB23ジムニーのK6Aターボエンジンに使用して4~5年ほど経ちます。簡易チューニングで加給圧を1.0kgf/cm強まで上げていますが、今のところエンジン音も軽快です。
この時代の軽自動車のエンジンは、常時高回転まで使用するので、3,000kmを目安にエンジンオイルの交換を行いますが、少し間隔が空いても不調を感じることがなく不安は少ないです。
しかしながら、4,000km近く走行した後の交換では、明らかにその違いが体感できます。

対象商品 : 27585216
2020-10-24
用途: ホンダ純正オイルから乗換え
その他業種

スーパーカブ110に使用しています。
走行距離5万キロを超えましたので、オイルにも気を使ってみよう思い使ってみました。
なかなか良い感じです、個人的な感想ですが、
ホンダ純正のG3の高回転時の滑らかと、G2のカチッとしたシフトフィールが味わえると言う感じでしょうか。
価格なりの物があると思います。

対象商品 : 27585216
2020-12-31
用途: 自動車用に
製造業

結構むかしから有る定番品で、エンジンの回転が全域で穏やか静かになります。
モノタロウで取り扱いがあって助かりました。

対象商品 : 27585216
2020-10-30
用途: JB23Wのオイル交換
株式会社ヤナセファイテック

油脂類はデフもトランスファーも全てニューテックです。
お気に入りのオイルです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
1が参考にしています
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする