トーエイライト
ミニ紅白玉
運動会の必須アイテム「玉入用カラー玉」をお求めやすく。
色
ホワイト、レッド
付属品
専用収納袋
セット内容
赤×50ヶ、白×50ヶ
材質
外被:綿・PP、芯材:PE
質量(kg)
5
直径(Φcm)
6
アズワン品番
64-9531-97
内容量
1組(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27619236
B3796
¥
25,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください