トーエイライト
カラー玉SR50
伸縮性に優れた外被(ポリエステル)を採用。 ソフトな感覚のカラー玉。
色
緑
材質
外被:ポリエステル、中身:ポリスチレン・発泡ポリスチレン
質量(g)
50
直径(Φcm)
7
アズワン品番
64-9532-19
内容量
1組(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27619245
B3978G
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください