トーエイライト
カラープラバトン
(1件のレビュー)
運動会の必需品、プラスチック製6本セット 収納ケース付
色
ブルー、レッド、イエロー、ホワイト、グリーン、オレンジ
付属品
収納用ナイロンケース
セット内容
赤・青・黄・緑・白・オレンジ各1本
材質
ポリエチレン製
直径(Φmm)
37
質量(g)
50
長さ(cm)
約30
アズワン品番
64-9537-78
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27619367
G1202
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください