トーエイライト
カラーリングバトン
軽量で握りやすいノンスリップシボ加工のリングバトン
色
ブルー、レッド、イエロー、ホワイト、グリーン、オレンジ
セット内容
青・緑・赤・黄・白・オレンジ各1本
材質
主材:低密度ポリエチレン
直径(Φmm)
27
質量(g)
60
長さ(cm)
19
アズワン品番
65-0536-92
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27619376
G1312
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください