曜日別特売

万国旗SS20(連結済)

万国旗SS20(連結済) - トーエイライト
(1件のレビュー)

運動会・イベントを楽しく彩る20ヶ国セットの万国旗

カラフル材質ポリエチレン質量(g)220全長(m)約10寸法(cm)28×35アズワン品番64-9534-69内容量1組
3月22日より値下げいたしました。
注意
※あらかじめロープにセットされていますので設置が楽に行えます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27623323B6336
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27623323
2023-10-12
用途: 保育園の運動会
竜ちゃんルーム教育・研究機関

とてもしっかりしたビニール生地でした。始めからロープ?紐?も、丈夫そうでした。
もう一組、来年リピしようかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする