曜日別特売

サンドウエイトS10

サンドウエイトS10 - トーエイライトサンドウエイトS10 - トーエイライトサンドウエイトS10 - トーエイライト

外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。 持ち運びに便利な取っ手付 砂もれを防ぐ二重構造です用途が広がるセパレートタイプ袋二重構造

仕様取手付、ファスナー付材質内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン質量(g)500タイプセパレートタイプ10kg用寸法(cm)75×37(60mm丸パイプまで使用可)アズワン品番64-9508-87内容量1枚
注意
※別途砂の砂をご用意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27624644B2450
4,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする