曜日別特売

レーキ70 (ラワン)

レーキ70 (ラワン) - DANNO(ダンノ)

消耗による歯先は交換が可能。組立式。

材質
木部:ラワン材、接続金具:アルミ合金
質量(kg)
1.8
柄長さ(mm)
1700
寸法(cm)
歯部:幅70×高さ10×厚さ2.1
内容量
1台
注意
※木部の製品重量は天然木の為、誤差が発生します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73647896D3062
¥6,100
¥6,098
¥6,708(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,800/税込¥3,080
北海道地方数量1につき¥3,100/税込¥3,410
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする