DANNO(ダンノ)
レーキ90 (ヒノキ)
接続部はサビにくいアルミ合金を使用。組立式
材質
木部:ヒノキ材、接続金具:アルミ合金
質量(kg)
1.7
柄長さ(mm)
1700
寸法(cm)
歯部:幅90×高さ8.5×厚さ2.1
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73647948
D3142
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません