トーエイライト
サンドウエイト
外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。 持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。) 袋二重構造
材質
内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン
内容量
1枚
注意
※別途砂の砂をご用意ください
全6種類を絞り込む
寸法(cm)
選択してください
20×28.5
20×100
29×37.5
29×57.5
30×52.5
タイプ
選択してください
5kg用
10kg用
15kg用
20kg用
ロングウエイト約10kg用
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
質量(g)
タイプ
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27624653
B2865
20×100
560
ロングウエイト約10kg用
ST10
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
27624678
B3219
29×37.5
210
10kg用
SW10
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
27624687
B3221
29×57.5
300
20kg用
SW20
¥
3,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
27624696
B3544
20×28.5
130
5kg用
SW5
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
27624705
B3546
30×52.5
270
15kg用
SW15
¥
2,860
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
27624723
B6034
20×100
300
ロングウエイト約10kg用
W10
¥
3,040
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください