テントウエイトバッグ10

テントウエイトバッグ10 - トーエイライトテントウエイトバッグ10 - トーエイライト
(1件のレビュー)

取付ベルト付なので支柱に簡単に装着できます。

付属品取付ベルト付材質内袋:ナイロン、外被:ターポリン質量(g)約340タイプ砂専用(10kg用)寸法(cm)約48×28アズワン品番64-9508-86内容量1枚
注意
※別途砂の砂をご用意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27625177B2449
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: テントのウエイトとして

中に2つ袋があります。
砂の種類によって量がかわるのでしょうが、
目印的なものがあってそこまで砂を入れれば
おおよそ5キログラムみたいな目安になる印が欲しいです。
袋のサイズから想定できない中途半端な量で5kgとなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする