テントウエイト

テントウエイト - トーエイライトテントウエイト - トーエイライトテントウエイト - トーエイライトテントウエイト - トーエイライト

耐候性・耐久性に富んだハンマートーン塗装仕上

用途ズレ止形状で、積み重ねが出来るテントウエイト仕様50mmパイプまで使用可能材質鉄鋳物(ハンマートーン塗装仕上げ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
直径(Φcm)
型番
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27625229G13961022108
9,000
8,098
8,908(税込)
当日出荷
27625238G139720242011
16,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする