トーエイライト
コート用防風ネット
コート用防風ネット
仕様
全周縫製補強加工、ハトメ縦17cm横30cm間隔、取付ロープ付
材質
ポリエチレン
質量(kg)
4.6
色
ダークグリーン
寸法(m)
1.7×10
型番
DG170
アズワン品番
64-9520-29
防風率(%)
約65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27625369
B3636
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください