明和グラビア
ロングレース 30cm幅
おしゃれなセンターレース
用途
ダイニングテーブル
材質
塩化ビニル樹脂
長さ(m)
20
幅(cm)
30
耐熱温度(℃)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27630445
M-305
¥17,500
¥
14,980
¥16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27630454
M-323 ピンク
¥17,500
¥
14,980
¥16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27630463
M-323 ブルー
¥17,500
¥
14,980
¥16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください