ダリヤ(マルハチ産業)
オイルポンプ いっ滴
容量(mL)
60
材質
本体:ポリプロピレン、キャップ:AS樹脂、ボトル:PET.G 樹脂
質量(g)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×125
耐熱温度(℃)
50
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27632877
-
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください