曜日別特売

小型シリーズ Hタイプ (直交軸)

小型シリーズ Hタイプ (直交軸) - ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸) - ニッセイ
種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1台
1218件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27664867HFMR-15L-100-S150.015単相100/10010050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
20,300
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27664876HFMR-15L-100-S250.025単相100/10010050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
21,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27664885HFMR-15L-100-S400.04単相100/10010050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
25,700
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27664894HFMR-15L-100-T150.015三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
20,300
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27664903HFMR-15L-100-T250.025三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
21,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27664919HFMR-15L-100-T400.04三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
25,700
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27664928HFMR-15L-10-S150.015単相100/1001050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
18,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27664937HFMR-15L-10-S250.025単相100/1001050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
19,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27664946HFMR-15L-10-S400.04単相100/1001050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
23,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27664955HFMR-15L-10-T150.015三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
18,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27664964HFMR-15L-10-T250.025三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
19,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27664973HFMR-15L-10-T400.04三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
23,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27664989HFMR-15L-10-T600.06三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
27,200
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27664998HFMR-15L-120-S150.015単相100/10012050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
20,300
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665007HFMR-15L-120-S250.025単相100/10012050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
21,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665016HFMR-15L-120-S400.04単相100/10012050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
25,700
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665025HFMR-15L-120-T150.015三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
20,300
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665034HFMR-15L-120-T250.025三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
21,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665043HFMR-15L-120-T400.04三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
25,700
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665059HFMR-15L-15-S150.015単相100/1001550/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
18,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665068HFMR-15L-15-S250.025単相100/1001550/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
19,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665077HFMR-15L-15-S400.04単相100/1001550/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
23,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665086HFMR-15L-15-T150.015三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
18,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665095HFMR-15L-15-T250.025三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
19,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665104HFMR-15L-15-T400.04三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
23,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665113HFMR-15L-15-T600.06三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
27,200
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665129HFMR-15L-160-S150.015単相100/10016050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
23,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665138HFMR-15L-160-S250.025単相100/10016050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
24,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665147HFMR-15L-160-T150.015三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
23,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665156HFMR-15L-160-T250.025三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
24,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665165HFMR-15L-200-S150.015単相100/10020050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
23,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665174HFMR-15L-200-S250.025単相100/10020050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
24,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665183HFMR-15L-200-T150.015三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
23,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665199HFMR-15L-200-T250.025三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
24,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665208HFMR-15L-20-S150.015単相100/1002050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
18,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665217HFMR-15L-20-S250.025単相100/1002050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
19,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665226HFMR-15L-20-S400.04単相100/1002050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
23,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665235HFMR-15L-20-T150.015三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
18,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665244HFMR-15L-20-T250.025三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
19,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665253HFMR-15L-20-T400.04三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
23,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665269HFMR-15L-20-T600.06三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
27,200
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665278HFMR-15L-240-S150.015単相100/10024050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
23,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665287HFMR-15L-240-S250.025単相100/10024050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
24,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665296HFMR-15L-240-T150.015三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
23,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665305HFMR-15L-240-T250.025三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
24,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665314HFMR-15L-25-S150.015単相100/1002550/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
18,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665323HFMR-15L-25-S250.025単相100/1002550/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
20,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665339HFMR-15L-25-S400.04単相100/1002550/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
23,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665348HFMR-15L-25-T150.015三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
18,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27665357HFMR-15L-25-T250.025三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
20,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする