TAKAGI(高儀)
ハンドフィットステンレス穴明きお玉
手にフィットするハンドル(しっかりと持つことができるように上部を平面且つ幅広に、下部滑り止め用に凸部でストッパーの役割を) 日本製
用途
鍋など具だけをすくうときに
材質
本体:ステンレス鋼、柄部:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
90(柄部)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27677196
中
中
86
82×280×65
64-4069-42
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
27677205
小
小
56
62×215×45
64-4069-43
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください