TAKAGI(高儀)
ハンドフィットステンレスかす揚げ
手にフィットするハンドル(しっかりと持つことができるように上部を平面且つ幅広に、下部滑り止め用に凸部でストッパーの役割を) 日本製
用途
かすを取るときに
寸法(Φmm)
100
材質
本体:ステンレス鋼、柄部:ポリプロピレン
質量(g)
52
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×280×95
耐熱温度(℃)
90(柄部)
アズワン品番
64-4069-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27677266
Φ100
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください