谷口金属工業
標準バット用網
(1件のレビュー)
合金標準バットに合わせて使用可能。
用途
水切り・揚げ物用に。
材質(本体)
鉄鍍金
商品タイプ
アミ
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※スチールたわし、クレンザーはお使いにならないで下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27678684
-
6号
65
190×130×15
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
27678693
-
1号
230
334×271×14
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
11日以内出荷
27678709
-
2号
180
320×245×14
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
11日以内出荷
27679174
-
3号
155
285×214
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
10日以内出荷
27679183
-
4号
125
253×184
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
27679199
-
5号
90
220×160
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください